MAPA PROFESSIONNEL Latex-Handschuhe "Vital 124" gelb, Größe 8

Artikel aktuell nicht lieferbar

0,96 €

Netto 0,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MAPA Latex-Handschuhe "Vital 124", gelb

Anwendung: - Raumpflege - Routinearbeiten in der chemischen Industrie - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten - Montage öl- und fettfreier Kleinteile

- Aus Naturlatex, innen velourisiert - Länge: 30,5 cm - Stärke: 0,38 mm - Handfläche mit Profil für griffsicheres Arbeiten - Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Reinigungsmitteln - Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit - Höherer Tragekomfort durch Velourisierung Schutz nach EN 388, EN 374 T1-T3, EN 374, EN 421, Kategorie 3 (Komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste und irreversible Gesundheitsschäden, z. B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien).

Achtung: Den Kontakt mit Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffderivaten vermeiden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben