Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLATRONIC Tower-Ventilator TVL3546 Höhe 76cm

Artikelnummer
Z19839482
EAN
4006160830439
Herstellernummer
283043
Marke
CLATRONIC
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
45,99 € 38,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19839482
EAN
4006160830439
Herstellernummer
283043
Marke
CLATRONIC

Technische Daten

Abmessung22 x 22 x 75,5 cm
Abmessung verpacktes Gerät (H x B x T)760x175x145 Millimeter
Anzahl der Gebläsestufen3
Bruttobreite175.000 Millimeter
Bruttogewicht2.464 Kilogramm
Bruttohöhe770.000 Millimeter
Bruttolänge155.000 Millimeter
Eigenschaften75° oszillierend (abschaltbar), Schutzgitter, 120 Minuten Timer, Ein-/ Ausschalter
Features75° oszillierend (abschaltbar), Schutzgitter, 120 Minuten Ti
Fernbedienungnein
Gewicht2.200 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftTower-Ventilator TVL3546
Leistungsaufnahme55 Watt
Oszillationja
Werks-Nr.283043
Zolltarifnummer84145100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 75° oszillierend (abschaltbar)
  • Platzsparend
  • Ruhiger Lauf
  • Schutzgitter
  • Sicherer Stand
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • 4-Stufenschalter (0–1–2–3)
  • 120 Minuten-Timer
  • Praktischer Tragegriff
  • Höhe: 76 cm
  • 220–240 V, 50 Hz, 50 W
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente