Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Barbecue-Grill 6725, Grillfläche 29 x 39 cm, 2200W / 230V

Artikelnummer
Z19838319
EAN
4004631012445
Herstellernummer
6725
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
97,99 € 82,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19838319
EAN
4004631012445
Herstellernummer
6725
Marke
CLOER

Technische Daten

Art GrillrostAluminium-Druckguss-Grillplatte
AusführungTischgrill
Ausführung der GrillflächeGrillplatte beschichtet
BauformTischgerät
BeschichtungAntihaftbeschichtung
Breite470 Millimeter
Breite der Grillfläche390 Millimeter
Bruttobreite440.000 Millimeter
Bruttogewicht6.430 Kilogramm
Bruttohöhe180.000 Millimeter
Bruttolänge550.000 Millimeter
Durchmesser0 Millimeter
Featuresstufenlose Temperaturregelung, Spritzschutz durch hochklappbaren Glasdeckel, in der Grillplatte int. Heizelement
Grillflächenmaß29x39 Zentimeter
GrundfarbeSilber
Höhe850 Millimeter
Internet BildunterschriftBarbecue-Grill 6725, ohne Dekoration
Leistung2200 Watt
Länge550 Millimeter
Mit Thermostatja
Selbstreinigendnein
Tiefe der Grillfläche290 Millimeter
Werks-Nr.6725
Zolltarifnummer85166070
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • In der Grillplatte integriertes Heizelement, dadurch verminderte Geruchs- und Qualmbildung
  • Optimale Wärmeverteilung durch Aluminium-Druckguss- Grillplatte
  • Stufenloser Temperaturregler
  • Antihaftbeschichtung
  • Glasdeckel
  • Kontrolllampe
  • Rutschfeste Gummifüße
  • Grillfläche 29 x 39 cm
  • Abnehmbare Zuleitung
  • H = 11,5 cm x B = 40 cm x L = 52 cm
  • Gewicht: 5,7 kg
  • 2200 Watt
  • 230 Volt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente