Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Dop.-Waffelautomat 1329 Edelstahl matt

Artikelnummer
Z19812616
EAN
4004631013299
Herstellernummer
1329
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
73,99 € 62,18 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19812616
EAN
4004631013299
Herstellernummer
1329
Marke
CLOER

Technische Daten

Abmessung Backfläche2 x Ø 16,5 Zentimeter
Art WaffelHerz
AusführungWaffelautomat
Ausführung Backflächeantihaft
Beschichtungantihaft
Breite385.000 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht3.125 Kilogramm
Bruttohöhe120.000 Millimeter
Bruttolänge385.000 Millimeter
Bruttovolumen.014 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500920
Featurespro Backvorgang jeweils 2 Waffeln, Steckerdepot, Kabelaufwicklung, Kontrolllampe, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille
GehäusematerialEdelstahl
Gewicht2.476 Kilogramm
GrundfarbeEdelstahl
Höhe120.000 Millimeter
Internet BildunterschriftDop.-Waffelautomat 1329
Kontrollleuchteja
Leistung1200 Watt
Signaltonnein
Thermostatisch regelbarja
Tiefe305.000 Millimeter
Werks-Nr.1329
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Doppelwaffelautomat

  • Pro Backvorgang jeweils 2 Waffeln (je 5 Herzen)
  • mattiertes Edelstahlgehäuse
  • Backform jeweils 16,5 cm Ø Kontrolllampe
  • stufenlos wählbarer Bräunungsgrad Antihaftbeschichtung
  • Steckerdepot
  • Kabelaufwicklung
  • 230 Volt
  • 1200 Watt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente