Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Kaffeeautomat 5990

Artikelnummer
Z19836219
EAN
4004631010274
Herstellernummer
5990
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
39,99 € 33,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19836219
EAN
4004631010274
Herstellernummer
5990
Marke
CLOER

Technische Daten

Abschaltautomatikja
Aufschäumdüsenein
AusführungKaffeeautomat
Ausführung KanneGlaskanne
Bruttobreite260.000 Millimeter
Bruttogewicht2.110 Kilogramm
Bruttohöhe200.000 Millimeter
Bruttolänge280.000 Millimeter
Bruttovolumen.015 Kubikmeter
Fassungsvermögen625 Milliliter
FeaturesTropf-Stopp-Funktion, Filtergröße 1x2, separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, abnehmbarer Wassertank, Warmhalteplatte
Filterartherausnehmbarer Filterkorb
Gewicht1.500 Kilogramm
Grundfarbeschwarz
Integriertes Mahlwerknein
Internet BildunterschriftKaffeeautomat 5990, Dekoration nicht im Lieferumfang
KannentypGlas
Leistung800 Watt
Leistungsaufnahme800 Watt
MaterialmixEdelstahl
Tassen je Vorgang5
Timerfunktionnein
Wassertank abnehmbarja
Werks-Nr.5990
Zolltarifnummer85167100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kaffeemaschine 5Tassen sw Glaskanne 625ml
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente