Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Kaffeemühle Edelstahlgehäuse 7579

Artikelnummer
Z19833530
EAN
4004631009520
Herstellernummer
7579
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19833530
EAN
4004631009520
Herstellernummer
7579
Marke
CLOER

Technische Daten

AusführungKaffeemühle
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.874 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge190.000 Millimeter
Fassungsvermögen50 Gramm
Featuresmit Edelstahlmesser, einfache Bedienung durch große Mahltaste, transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut
GrundfarbeEdelstahl gebürstet
Internet BildunterschriftKaffeemühle Edelstahlgehäuse 7579
Leistung150 Watt
MahlwerkEdelstahl
Werks-Nr.7579
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Elektrische Kaffeemühle 7579

  • Kapazität: 50g Kaffeebohnen
  • Edelstahlmesser
  • Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich
  • Einfache Bedienung durch große Mahltaste
  • Transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut
  • Kabelaufwicklung
  • Mattiertes Edelstahlgehäuse
  • H = 18 cm x B = 10,5 cm x L = 10,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente