Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Waffelautomat 1629 ED mit Function line,Edelst.matt

Artikelnummer
Z19834399
EAN
4004631016290
Herstellernummer
1629
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
44,99 € 37,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19834399
EAN
4004631016290
Herstellernummer
1629
Marke
CLOER

Technische Daten

Abmessung BackflächeØ 16,5 Zentimeter
Art WaffelHerz
AusführungWaffelautomat
Ausführung BackflächeAntihaftbeschichtung
Beschichtungantihaft
Breite185.000 Millimeter
Bruttobreite205.000 Millimeter
Bruttogewicht1.606 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500970
Fassungsvermögen.004 Kubikmeter
FeaturesKontroll-Lampe, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler
Garantiezeit2 Jahr
GehäusematerialEdelstahl
Gewicht1.300 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Höhe100.000 Millimeter
Internet BildunterschriftWaffelautomat 1629 ED mit
Kontrollleuchteja
Leistung930 Watt
Signaltonnein
Thermostatisch regelbarja
Tiefe240.000 Millimeter
Werks-Nr.1629
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Waffelautomat 1629

  • modernes Design in bewährter Qualität
  • mattiertes Metallgehäuse
  • Backform 16,5 cm Ø
  • Kontrolllampe
  • stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler
  • optische Fertigmeldung 
  • Antihaftbeschichtung
  • Steckerdepot
  • Kabelaufwicklung
  • 230 Volt

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente