Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Waffelautomat 1631 weiß

Artikelnummer
Z19840405
EAN
4004631013336
Herstellernummer
1631
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
38,98 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840405
EAN
4004631013336
Herstellernummer
1631
Marke
CLOER

Technische Daten

Abmessung Backfläche16,5 Zentimeter
Art WaffelHerz
AusführungWaffelaautomat
Ausführung BackflächeAntihaftbeschichtung, 16,5 cm Durchmesser
BeschichtungAntihaftbeschichtung
Bruttobreite205.000 Millimeter
Bruttogewicht1.791 Kilogramm
Bruttohöhe115.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Featuresoptische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftWaffelautomat 1631 weiß
Leistung930 Watt
Signaltonnein
Thermostatisch regelbarja
Werks-Nr.1631
Zolltarifnummer85167970
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente