Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Waffelautomat 189Est.matt

Artikelnummer
Z19790408
EAN
4004631001890
Herstellernummer
189
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
100,99 € 84,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19790408
EAN
4004631001890
Herstellernummer
189
Marke
CLOER

Technische Daten

Abmessung Backflächetief, Ø 20 Zentimeter
Art WaffelHerz
AusführungWaffelautomat
Ausführung Backflächeantihaft
Beschichtungantihaft
Breite215.000 Millimeter
Bruttobreite215.000 Millimeter
Bruttogewicht2.810 Kilogramm
Bruttohöhe105.000 Millimeter
Bruttolänge275.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
EGUFER-Nummer501006
Fassungsvermögen.006 Kubikmeter
FeaturesSignalton und Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, Extra schweres Oberteil, einfache Reinigung durch innenliegendes Scharnier
GehäusematerialEdelstahl
Gewicht2.200 Kilogramm
GrundfarbeEdelstahl matt
Höhe105.000 Millimeter
Internet BildunterschriftWaffelautomat 189 Est.matt / 185 chrom
Kontrollleuchteja
Leistung930 Watt
Signaltonja
Thermostatisch regelbarja
Tiefe255.000 Millimeter
Werks-Nr.189
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Cloer
Waffelautomat 189
  • mit Signalton und Backampel
  • stufenlos wählbarer Bräungsgrad
  • extra schweres Oberteil
  • Kabelaufwicklung
  • Steckerdepot
  • mattiertes Edelstahlgehäuse
  • Leistung: 930 Watt
  • Backform tief, Durchmesser 20 cm
  • Antihaftbeschichtung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente