Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,2l sw. 4120

Artikelnummer
Z19831999
EAN
4004631009315
Herstellernummer
4120
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19831999
EAN
4004631009315
Herstellernummer
4120
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art Heizelementverdeckt
Bruttobreite195.000 Millimeter
Bruttogewicht1.157 Kilogramm
Bruttohöhe175.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500956
Fassungsvermögen1,2 Liter
FeaturesÜberhitzungs-und Trockenschutz, verriegelter Sicherheitsdeckel, Kontrolllampe
Gewicht.870 Kilogramm
Grundfarbeschwarz
Inhalt1,2 Liter
Internet BildunterschriftWasserk. 1,2l sw. 4120
Kabellosja
Leistung1800 Watt
Mit Füllstandanzeigeja
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Werks-Nr.4120
Werkstoff des BehältersKunststoff
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

 verriegelter Sicherheitsdeckel  Kalkfilter  Deckel öffnet auf Knopfdruck  Ein-/Ausschalter  Kontrolllampe  außenliegende Wasserstandsanzeige  verdecktes Heizelement  Cordless 360 ° Zentralkontakt: einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position  Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz  automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs  Kunststoffbehälter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente