Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,2l sw 4890

Artikelnummer
Z19787285
EAN
4004631010311
Herstellernummer
4890
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
44,99 € 37,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19787285
EAN
4004631010311
Herstellernummer
4890
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht1.300 Kilogramm
Bruttohöhe240.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
Fassungsvermögen1,2 Liter
FeaturesÜberhitzungs -und Trockengehschutz, abnehmbarer Kalkfilter, Kunststoff- / Edelstahlbehälter, verdecktes Heizelement, verriegelter Sicherheitsdeckel
Gewicht.950 Kilogramm
Grundfarbeschwarz / Edelstahl
Inhalt1,2 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher 1,2l sw 4890
Kabellosja
Leistung2200 Watt
Mit Füllstandanzeigeinnen
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Temperaturreglernein
Wasserfilterja
Werks-Nr.4890
Werkstoff des BehältersEdelstahl
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Wasserkocher 1,2l Edst 2200W edst Anz:innen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente