Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,5l sw 4710

Artikelnummer
Z19807085
EAN
4004631000626
Herstellernummer
4710
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19807085
EAN
4004631000626
Herstellernummer
4710
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
AusführungWasserkocher
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht1.077 Kilogramm
Bruttohöhe170.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
EGUFER-Nummer500997
Fassungsvermögen1,5 Liter
Featurespraktische Einhandbedienung durch Öffnen des Deckels auf Knopfdruck, Kalkfilter, verriegelter Sicherheitsdeckel, Überhitzungsschutz, Trockenschutz
Grundfarbeschwarz
Heizschlangeverdeckt
Inhalt1,5 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher 1,5l sw 4710
Kabellosja
Leistung1800 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebnein
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Werks-Nr.4710
Werkstoff des BehältersEdelstahl
Zolltarifnummer85161080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verriegelter Sicherheitsdeckel. Öffnen des Deckels durch Tastendruck.Cordless 360° Zentralkontakt. Kontrolllampe. Wasserstandsanzeige. Verdecktes Heizelement. Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs. Trockengeh- und Überhitzungsschutz. 1.5 Liter. 230V, 1800W.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente