Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,5l ws 4701

Artikelnummer
Z19807828
EAN
4004631000602
Herstellernummer
4701
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19807828
EAN
4004631000602
Herstellernummer
4701
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art Heizelementverdeckt
Ausführung4701
Bruttobreite185.000 Millimeter
Bruttogewicht1.227 Kilogramm
Bruttohöhe215.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500960
Fassungsvermögen1,5 Liter
Featuresselbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Trockens
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht.860 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Heizschlangeverdeckt
Inhalt1,5 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher 1,5l ws 4701
Kabellosja
Leistung2000 Watt
Mit Füllstandanzeigeohne
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Wasserfüllstandsanzeigeohne
Werks-Nr.4701
Werkstoff des BehältersEdelstahl
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Wasserkocher 4701

  • mit Edelstahltopf 
  • verriegelter Sicherheitsdeckel 
  • praktische Einhandbedienung durch selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck 
  • Cordless 360° Zentralkontakt 
  • Kontroll-Lampe 
  • Ein-/Ausschalter mit Kochstoppautomatik und Lift-Off-Sicherheitsabschaltung 
  • verdecktes Heizelement 
  • Trockengeh- und Überhitzungsschutz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente