Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,7l ed 4529

Artikelnummer
Z19790338
EAN
4004631012599
Herstellernummer
4529
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
45,99 € 38,65 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19790338
EAN
4004631012599
Herstellernummer
4529
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Bruttobreite175.000 Millimeter
Bruttogewicht1.250 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge195.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
Fassungsvermögen1,7 Liter
Featuresverriegelter Sicherheitsdeckel, Überhitzungsschutz, Trockenschutz
Gewicht.980 Kilogramm
GrundfarbeEdelstahl mattiert
Inhalt1,7 Liter
Kabellosja
Leistung1850 Watt
Leistungsaufnahme2200Watt
MaterialmixEdelstahl
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebnein
Mit Temperaturanzeigenein
Volumen1.7 l
Wasserfilterja
Werks-Nr.4529
Werkstoff des Behältersedelstahl
Zolltarifnummer85161080
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Verriegelter Sicherheitsdeckel -Praktische Einhandbedienung durch Öffnen des Deckels auf Knopfdruck -Cordless 360° Zentralkontakt: Einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position -Außen liegende Wasserstandsanzeige -An- / Ausschalter mit Kontrolllampe -Überhitzungs- und Trockengehschutz -Ausgussabdeckung aus Silikon -Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs -Verdecktes Heizelement -Mattierter Edelstahlbehälter, 1,7 Liter Inhalt -H = 23,5 cm x B = 15 cm x L = 20,5 cm -0.98 kg, 220-240 V, 1850-2200 W
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente