Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,7l sw 4110

Artikelnummer
Z19802687
EAN
4004631009285
Herstellernummer
4110
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19802687
EAN
4004631009285
Herstellernummer
4110
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art Heizelementverdeckt
Breite145.000 Millimeter
Bruttobreite195.000 Millimeter
Bruttogewicht1.235 Kilogramm
Bruttohöhe245.000 Millimeter
Bruttolänge175.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500961
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesVerriegelter Sicherheitsdeckel, praktische Einhandbedienung durch selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Zentralkontakt, Kontrolllampe, Trockenschutz, Überhitzungsschutz
Gewicht.920 Kilogramm
Grundfarbeschwarz
Höhe245.000 Millimeter
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher 1,7l sw 4110
Kabellosja
Leistung2200 Watt
Länge220.000 Millimeter
Mit Füllstandanzeigeja
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Werks-Nr.4110
Werkstoff des BehältersKunststoff
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Wasserkocher 4110

  • Verriegelter Sicherheitsdeckel
  • Selbständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck
  • Sicherheitsausstattung: Überhitzungs-und Trockengehschutz
  • Kontrolllampe, Kalkfilter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente