Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher 1,7l ws 4111

Artikelnummer
Z19791724
EAN
4004631006130
Herstellernummer
4111
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
34,99 € 29,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19791724
EAN
4004631006130
Herstellernummer
4111
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art Heizelementverdeckt
Bruttobreite180.000 Millimeter
Bruttogewicht1.235 Kilogramm
Bruttohöhe250.000 Millimeter
Bruttolänge190.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500963
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesVerriegelter Sicherheitsdeckel, praktische Einhandbedienung durch selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Zentralkontakt, Kontrolllampe, Trockenschutz, Überhitzungsschutz
Gewicht.940 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher 1,7l ws 4111
Kabellosja
Leistung2200 Watt
Mit Füllstandanzeigeja
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Werks-Nr.4111
Werkstoff des BehältersKunststoff
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Wasserkocher 4111

  • Verriegelter Sicherheitsdeckel, öffnet auf Knopfdruck
  • Ein-/ Ausschalter mit Kontrolllampe
  • Außen liegende Wasserstandsanzeige
  • Kalkfilter
  • Cordless 360° Zentralkontakt: Einfaches Aufsetzen und Abnehmen
    in beliebiger Position
  • Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs
  • Kunststoffbehälter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente