Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher schwarz 4700 1,5l

Artikelnummer
Z19787621
EAN
4004631000589
Herstellernummer
4700
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19787621
EAN
4004631000589
Herstellernummer
4700
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art Heizelementverdeckt
Ausführung4700
Breite165.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht1.074 Kilogramm
Bruttohöhe210.000 Millimeter
Bruttolänge170.000 Millimeter
Bruttovolumen.008 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500959
Fassungsvermögen1,5 Liter
Featuresselbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Trockens
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht.890 Kilogramm
Grundfarbeschwarz
Heizschlangeverdeckt
Höhe210.000 Millimeter
Inhalt1,5 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher schwarz 4700
Kabellosja
Leistung2000 Watt
Länge220.000 Millimeter
Mit Füllstandanzeigeohne
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Wasserfüllstandsanzeigeohne
Werks-Nr.4700
Werkstoff des BehältersEdelstahl
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER
Wasserkocher 4700

  • mit Edelstahltopf 
  • verriegelter Sicherheitsdeckel 
  • praktische Einhandbedienung durch selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck 
  • Cordless 360°Zentralkontakt 
  • Kontroll-Lampe 
  • Ein-/Ausschalter mit Kochstoppautomatik und Lift-Off-Sicherheitsabschaltung 
  • verdecktes Heizelement 
  • Trockengeh- und Überhitzungsschutz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente