Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CLOER Wasserkocher

Artikelnummer
Z19836805
EAN
4004631002095
Herstellernummer
4019
Marke
CLOER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
48,30 € 40,59 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19836805
EAN
4004631002095
Herstellernummer
4019
Marke
CLOER

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art Heizelementverdeckt
AusführungWasserkocher
Bruttobreite195.000 Millimeter
Bruttogewicht1.458 Kilogramm
Bruttohöhe245.000 Millimeter
Bruttolänge205.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
EGUFER-Nummer500977
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesVerriegelter Sicherheitsdeckel, Kontrolllampe, Trockengeh- und Überhitzungsschutz
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht1.080 Kilogramm
GrundfarbeEdelstahl matt
Heizschlangeverdeckt
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher, Dekoration nicht im Lieferumfang
Kabellosja
Leistung1800 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigeja
Wasserfilterja
Werks-Nr.4019
Werkstoff des BehältersEdelstahl
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

CLOER 
Wasserkocher

  • Kunststoff-/ Aluminiumbehälter 1,7 Liter
  • Verriegelter Sicherheitsdeckel
  • Öffnen des Deckels bei Tastendruck
  • Cordless 360°C
  • Zentralkontakt
  • Kontrolllampe
  • Wasserstandsanzeige
  • Verdecktes Heizelement
  • Automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs
  • Trockengeh- und Überhitzungsschutz
  • Aluminiumgehäuse
  • 230V
  • 1800W
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account