Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Clairefontaine Collegblock/8252C, sortiert, kariert, 90g/qm, DIN A4, Inh.5

Artikelnummer
Z00008338
EAN
03329680825206
Herstellernummer
8252C
Marke
Clairefontaine
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00008338
EAN
03329680825206
Herstellernummer
8252C
Marke
Clairefontaine

Technische Daten

Anzahl der Blätter80 Bl.
Ausführungkariert
Ausführung der BindungDoppelspiralbindung
Ausführung der Lineaturkariert
Ausführung des Papiertypsholzfrei, chlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Farbe des Einbandesfarbig sortiert
FormatDIN A4
Grammatur90 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt5
Lochung4fach Lochung
PEFCJa
PapierformatDIN A4
Typbezeichnung der PerforationMikroperforation
Typnummer der Lineatur22
ZertifikatPEFC
abgerundete Ecken vorhandenJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Collegeblock mit 80 Blatt Ringlochung, mikroperforiert • Velin-Superqualität mit satiniertem und schneeweißem 90 g/qm-Papier, holzfrei
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente