Clairefontaine Collegeblock/8576C, liniert, 90g/qm, DIN A5, Inh. 90

Artikelnummer: Z00026748
EAN: 03329680085761
Herstellernummer: 8576C
Clairefontaine Collegeblock/8576C, liniert, 90g/qm, DIN A5, Inh. 90
Inkl. Steuern: 3,02 € VE 1 Stück Netto 2,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• schneeweiß, holzfrei • spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung • hochwertige Doppelspirale • Deckel aus robustem, flexiblem Karton mit einer abwaschbaren Zellophanfolie kaschiert hochglänzend • Ringbuchlochung, Mikroperforation • farbig sortiert, Farbwahl nicht möglich • Grammatur 90 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A5
Inhalt 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen