Clairefontaine Clairefontaine Spiralblock/328665C, sortiert, kariert, 90g/qm,DINA7, Inh.80Blatt

Artikelnummer: Z00012900
EAN: 3329683286653
Herstellernummer: 328665C
Clairefontaine Clairefontaine Spiralblock/328665C, sortiert, kariert, 90g/qm,DINA7, Inh.80Blatt
Inkl. Steuern: 2,86 € VE 1 Polster Netto 2,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Doppelspirale kopfseitig • satiniertes 90 g/qm Papier, mikroperforiert • Umschlag/Deckel aus PP • farblich sortierte Lieferung, keine Farbwahl möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 80 Blatt
Format DIN A7
Farbe farblich sortiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen