EXACOMPTA Meetingbook Exactive 132142C, schwarz, kariert, 90g/qm, DIN A4+

Artikelnummer: Z00011964
EAN: 03037921321423
Herstellernummer: 132142C
EXACOMPTA Meetingbook Exactive 132142C, schwarz, kariert, 90g/qm, DIN A4+
Inkl. Steuern: 13,48 € VE 1 Stück Netto 11,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einband aus über 80% recyceltem Material • elastischer Gummizug • Innen: Notizbuch mit Spiralbindung und 80 Seiten (austauschbar s. Abb.), 4-fach Lochung mikroperforiert • 2 Innentaschen für CD's und Visitenkarten • 5 entfernbare transparente Trennblätter mit integrierten Taschen zur Aufnahme von DIN A4 Dokumenten • herausnehmbares Lineal in 30 cm bzw. DIN A5 20 cm • Grammatur: 80 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format DIN A4+
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen