Oxford Oxford Collegeblock Easybook/357001411, kariert, 80g/qm, DINA5+, 80Blatt

Artikelnummer: Z00022714
EAN: 3020120014111
Herstellernummer: 357001411/100102880
Oxford Oxford Collegeblock Easybook/357001411, kariert, 80g/qm, DINA5+, 80Blatt
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Polster Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Collegeblock, 80 Blatt, 80 g/qm Optik Paper, 4 x gelocht, Mikroperforation, Doppelspirale, Dokumententasche, versetzbares PP-Register, PP-Deckblatt • Oxford International, Register Keynotes, DIN A4 / 30 Blatt, o, 210g/qm, beschreibbar und bedruckbar, kompatibel mit Produkten mit kleiner Doppelspirale, Kunststoffverstärkte Stanzung, farbiger Rand, ideal als Strukturierungshilfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 80
Format DIN A5+
Farbe schwarz/rot/orange
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen