Oxford European Book/353002500, sortiert, kariert, 90g/qm, DIN A5+, 100Blatt

Artikelnummer: Z00022803
EAN: 08412771025007
Herstellernummer: 353002500/100100314
Oxford European Book/353002500, sortiert, kariert, 90g/qm, DIN A5+, 100Blatt
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 1 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 3 versetzbare Register zur Strukturierung der Notizen • 4-farbiger Seitenrand zur Unterscheidung der einzelnen Bereiche • Mit Sammeltasche für lose Dokumente • 90 g/qm • Farbig sortiert in den Farben: lavendelblau, anisgrün, pflaume, grau, stahlblau, dunkelgrün, erdbeerrot, graumetallic

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblich sortiert
Format DIN A5+
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen