Oxford Oxford European Book/353002504, sortiert, kariert, 90g/qm, DIN A4+, 120Blatt

Artikelnummer: Z00022804
EAN: 8412771025045
Herstellernummer: 353002504/100104738
Oxford Oxford European Book/353002504, sortiert, kariert, 90g/qm, DIN A4+, 120Blatt
Brutto Set-Preis 8,57 € Netto 7,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 3 versetzbare Register zur Strukturierung der Notizen • 4-farbiger Seitenrand zur Unterscheidung der einzelnen Bereiche • Mit Sammeltasche für lose Dokumente • 90 g/qm • Farbig sortiert in den Farben: lavendelblau, anisgrün, pflaume, grau, stahlblau, dunkelgrün, erdbeerrot, graumetallic

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4+
Inhalt 120
Farbe farblich sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]