Oxford International-Notebook/357001202, liniert 6mm, 80g/qm, DINA4+,Inh.80Blatt

Artikelnummer: Z00014474
EAN: 03020120012025
Herstellernummer: 357001202/100104036
Oxford International-Notebook/357001202, liniert 6mm, 80g/qm, DINA4+,Inh.80Blatt
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Einband aus über 80% recyceltem Material • elastischer Gummizug • Innen: Notizbuch mit Spiralbindung und 80 Seiten (austauschbar s. Abb.), 4-fach Lochung mikroperforiert • 2 Innentaschen für CD's und Visitenkarten • 5 entfernbare transparente Trennblätter mit integrierten Taschen zur Aufnahme von DIN A4 Dokumenten • herausnehmbares Lineal in 30 cm bzw. DIN A5 20 cm • Grammatur: 80 g/qm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange/grau/rot
Format DIN A4+
Inhalt 80 Blatt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen