Oxford Office Spiralbuch /353002406, sortiert, kariert, 90g/qm, DINA4, 90Blatt

Artikelnummer: Z00008230
EAN: 03020120024066
Herstellernummer: 353002406/100101421
Oxford Office Spiralbuch /353002406, sortiert, kariert, 90g/qm, DINA4, 90Blatt
Inkl. Steuern: 6,99 € VE 1 Stück Netto 5,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Collegeblock mit 80 Blatt Ringlochung, mikroperforiert • Velin-Superqualität mit satiniertem und schneeweißem 90 g/qm-Papier, holzfrei • bei sortierter Ware Farbwahl nicht möglich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblich sortiert
Format DIN A4
Inhalt 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen