URSUS Collegeblock 80 Blatt, m.Umweltengel/608575010, liniert 27, 70g/qm, DIN A4

Artikelnummer: Z00017076
EAN: 09002244852170
Herstellernummer: 608575010
URSUS Collegeblock 80 Blatt, m.Umweltengel/608575010, liniert 27, 70g/qm, DIN A4
Inkl. Steuern: 1,73 € VE 1 Stück Netto 1,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100% Recycling • Grammatur: 70 g/qm • premiumweißes Schreibpapier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche klimaneutrale Produktion • gegenüber herkömmlichen Produkten fallen um durchschnittlich 92,1 % weniger CO2-Emissionen an • mit Rand rechts und links

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe premiumweiß
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen