HERMA Computeretikett/8181 88,90x35,70mm gelb 1-bahnig Inh. 2000 Stück

Artikelnummer: Z00022612
EAN: 04008705081818
Herstellernummer: 8181
HERMA Computeretikett/8181 88,90x35,70mm gelb 1-bahnig Inh. 2000 Stück
Inkl. Steuern: 32,01 € VE 1 Packung Netto 26,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Computeretiketten endlos • mit Führungslochrand 1-bahnig • selbstklebend • aus hochwertigem, holzfreiem Schreibpapier • Grammatur: 70 g/qm • stark haftend auf allen Oberflächen • PEFC-zertifiziert, lösungsmittelfreier Haftkleber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 88,90 x 35,70 mm
Farbe Gelb
Inhalt 2000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen