Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Computerpapier endlos/12249 12” blanko LP 1fach Inh. 2000 Stück

Artikelnummer
Z00022855
EAN
04004360122491
Herstellernummer
12249
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,99 € 34,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022855
EAN
04004360122491
Herstellernummer
12249
Marke
sigel

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Karton2.000 Bl./Pack.
AusführungLP, 1fach
Ausführung der Lineaturblanko
Ausführung des Papiertypsholzfrei, elementar chlorfrei gebleicht
Farbeweiß
Format12"x240 mm (A4 hoch)
Format der bedruckbaren FlächeDIN A4 hoch
FührungsrandFührungsrand
Grammatur60 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 240 x 304,8 mm (B x H)
Höhe in Zoll(12")
Inhalt2000
Maße240 x 304,8 mm (B x H) Millimeter
SelbstdurchschreibendNein
Typbezeichnung der PerforationLängsperforation
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• entspricht allen Anforderungen von Printer, Programm und Organisation • unterschiedlichste Formate und Papierstärken • einfach und mehrfach selbstdurchschreibend • Blanko oder bedruckt • Legende: 1/6´grün = liniert, LP = Längsperforation, AHL = Abheftlochung, SD = selbstdurchschreibend
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente