Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Condor Arbeitshandschuhe Nitril-Handschuhe Größe 9/L komplett beschichtet elastischer Strickbund gelb EN 388

Artikelnummer
Z21705739
EAN
8715494190916
Herstellernummer
C4121.000.009
Marke
Condor
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21705739
EAN
8715494190916
Herstellernummer
C4121.000.009
Marke
Condor

Technische Daten

BeschichtungFully coated
BeschichtungsmaterialNitril
FarbeWeiß/Gelb
Farbe TitelWeiß/Gelb
GlasurNitril
Handschuhgröße9/L
HauptmerkmaleNorm: EN388: 3111 Material: Cotton (Jersey) / nitrile Color: white / yellow Sizes: 7 / 11 Nitrile fully coated With knit wrist cuff
MaterialBaumwoll Jersey
Schutzklasse3111
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Schutz bei Arbeiten mit mechanischen Risiken
  • Baumwoll Jersey
  • Strickbündchen
  • vollflächig nitrilbeschichtet
  • EN 388
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account