Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CRAEMER Streugutbehälter L790xB605xH775mm 210l HD-PE grau/orange o.Entnahmerutsche

Artikelnummer
Z00065567
EAN
4260126610644
Herstellernummer
81025550
Marke
CRAEMER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
160,11 € 134,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00065567
EAN
4260126610644
Herstellernummer
81025550
Marke
CRAEMER

Technische Daten

Ausführungohne Entnahmerutsche
Breite605 Millimeter
Farbegrau/orange
Höhe775 Millimeter
Höhe (mm)775
Inhalt210 Liter
Länge790 Millimeter
MaterialHD-PE
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · feuerverzinkte Entnahmerutsche · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account