Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Cotswold Kehrschaufel Kehrblech 210 x 260 x 230 mm schwarz Metall Holzgriff

Artikelnummer
Z00555641
EAN
5036140232990
Herstellernummer
COT9074710K
Marke
Cotswold
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00555641
EAN
5036140232990
Herstellernummer
COT9074710K
Marke
Cotswold

Technische Daten

Bandbreite210 mm
Bandlänge260 mm
Farbeschwarz
Gesamtlänge490 mm Millimeter
GriffHolzgriff
Grifflänge230 mm Millimeter
KlingenmaterialStahl
MaterialMetall
Maße210 x 260 x 230 mm
ModellShovel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Robustes Kehrblech aus Metall mit geradem Holzgriff: Grifflänge: 230 mm
  • Auch für feuchten, heißen und schweren Schmutz geeignet
  • Maße des Blechs: 210 x 260 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente