Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

COVERSTAR Kittel Kat.III Typ PB6(B) EN13034 EN14126:2003 Gr.XXL weiß Kragen 5Druckknöpfe

Artikelnummer
Z19098506
EAN
4029201127091
Herstellernummer
CKI-XXL
Marke
COVERSTAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
2,88 € 2,42 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19098506
EAN
4029201127091
Herstellernummer
CKI-XXL
Marke
COVERSTAR

Technische Daten

Farbeweiß
GrößeXXL
KategorieIII
MarkeCOVERSTAR
MaterialCoverStar®-Material
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · CoverStar®-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an Armabschlüssen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente