Gurtrohrzange 220 mm

Artikelnummer: Z00439403
EAN: 4017981126083
Gurtrohrzange 220 mm
Inkl. Steuern: 30,07 € VE 1 Stück Netto 25,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zange

Leichtmetallkörper, blau lackiert, mit hochfestem Nylongurt, besonders für verchromte Armaturen und polierte Oberflächen geeignet, sehr oberflächenschonend.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Ø (mm) 220
Bandlänge (mm) 950
Bandbreite (mm) 27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen