Elektriker-Crimpzangen-Satz, 3-tlg.

Artikelnummer: Z00478836
EAN: 4042146329481
Herstellernummer: 115.1480
Elektriker-Crimpzangen-Satz, 3-tlg.
Inkl. Steuern: 63,77 € VE 1 Stück Netto 53,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ideale Zusammenstellung für den Elektriker
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • in stabilem Kunststoffkoffer
  • 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 3
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Gewicht in g 910
Funktions-Attribute 1 mit Ratschenfunktion
mit Zwangssperre ja
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_264
Material2 brüniert
Material1 Flachstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen