Crimp-Systemzange 200mmohne Einsätze Knipex

Artikelnummer: Z00300484
EAN: 1234
Herstellernummer: 97 43 200
Crimp-Systemzange 200mmohne Einsätze Knipex
Inkl. Steuern: 168,86 € VE 1 Stück Netto 141,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Crimp-Systemzange Photovoltaik-Anlagen stellen besonders hohe Ansprüche an die technisch perfekte Installation. Die Verbindungen müssen trotz der hohen mechanischen Anforderungen elektrisch leistungsfähig und dauerhaft sicher sein. KNIPEX Spezialwerkzeuge zum Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen ermöglichen ein professionelles und betriebssicheres Arbeitsergebnis und gewährleisten die Erfüllung entsprechender Vorgaben wie z. B. der RAL GZ 966. Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert. Für gleichbleibend hohe Crimpergebnisse durch Präzisionsprofile und entriegelbare Zwangssperre. Der Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt. Kraftverstärkung durch optimale Hebelübersetzung für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Lieferung im Kunststoffkoffer mit Montagewerkzeug, ohne Crimpeinsätze. Anwendung: Zur Verwendung mit auswechselbaren Crimpeinsätzen, ideal bei häufig wechselnden Einsatzzwecken. Attribute: Länge: 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen