• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

GEDORE Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1

UVP: 118,05 € 67,60 € Netto 56,81 €
- 47%

GEDORE Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen

UVP: 257,87 € 136,21 € Netto 114,46 €
- 43%

GEDORE Modul-Einsatz, Rundmesser

UVP: 67,59 € 38,45 € Netto 32,31 €
- 42%

GEDORE Crimp-Zange für isolierte Verbinder

UVP: 117,21 € 68,00 € Netto 57,14 €

Technische daten

AWG 7/5/3
Abb./Ausführung Abb. zeigt Art.-Nr. 6226300100.
Crimp-Kapazität 10/16/25 Quadratmillimeter
Crimpeinsatz für Aderendhülsen
Modell 974909
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Elektromechanische Crimp-Systemzange

- Starker elektromechanischer Antrieb - Max. Presskraft der Backen ca. 11 kN - Ergonomisch optimierte bedienerfreundliche Arbeitshöhe beim Werkstattbetrieb - LED-Arbeitslicht zur gezielten Ausleuchtung der Crimpstelle - Geringer Geräuschpegel - Lange Service-Intervalle (bis zu 25.000 Crimpvorgänge!) - Leistungsstarker Li-Ionen Akku (12 V, 1,5 Ah, 18 Wh); Ladezeit ca. 30 min.; kein Memory-Effekt - Ca. 170 Arbeitszyklen für Steckverbinder mit 10 mm² Nenngröße mit einer Akkuladung - Sicherungsöse als Absturzsicherung im Außeneinsatz - Mit Eurostecker - Lieferumfang: eCrimp-Zange, Ladegerät, Akku, Servicekoffer (ohne Crimpeinsätze) Für auswechselbare Crimpeinsätze.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben