Crimp-Servicezange

Artikelnummer: Z00427292
EAN: 4003773919506
Crimp-Servicezange
Inkl. Steuern: 91,18 € VE 1 Stück Netto 76,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Crimp-Servicezangen PEW 16

Hohe Crimpqualität durch exakte Crimpbewegung und Präzisionsprofile. Reduzierte Handkraft durch hohe Hebelübersetzung. Zwangssperre für zuverlässiges Vercrimpen, entriegelbar. Nachstellbarer Crimpdruck. Werkstoff: spezialvergüteter Sonderstahl, brüniert mit roten Kunststoffgriffen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendung Für isolierte Verbinder 0,5-6 mm² (AWG 20-10)
Crimpstellen 3
Modell PEW 16.6
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen