Crimpzange mit Fronteinführung 180 mm

Artikelnummer: Z00427288
EAN: 4003773922810
Crimpzange mit Fronteinführung 180 mm
Inkl. Steuern: 135,54 € VE 1 Stück Netto 113,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Crimpzange mit Fronteinführung

Für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,08-16 mm² (AWG 28-5). - Hebelsystem mit entriegelbarer Zwangssperre garantiert DIN-gerechte Crimpverbindungen - Automatische Selbsteinstellung im Bereich von 0,08-10 mm², umstellbar auf 16 mm² - Quadratisches Crimpprofil, Ausführung brüniert, mit ergonomisch gestalteten 2-Komponenten-Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell PEW 8.88
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen