Crimpzange für Aderendhülse, 180 mm

Artikelnummer: Z00431093
EAN: 4003773072003
Knipex
Crimpzange für Aderendhülse, 180 mm
Inkl. Steuern: 27,67 € VE 1 Stück Netto 23,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knipex 9778

Zum Verpressen von Aderendhülsen im Bereich von 0,25 bis 16 mm² nach DIN 46228 Teil 1 + 4. - Verbesserte Übersetzung für 30 % leichteres Crimpen - Leichte und schlanke Bauweise - Verpressung in gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter - neun besonders tiefe Profile mit konischen Seitenflächen - Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell 9778
Kapazität (mm²) 0,25-16
Länge (mm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen