Crimp-Hebelzange 2K 0,5- 6 qmm isol. Knipex

Artikelnummer: Z00300459
EAN: 4003773051893
Herstellernummer: 97 52 36
Knipex
Crimp-Hebelzange 2K 0,5- 6 qmm isol. Knipex
Inkl. Steuern: 93,96 € VE 1 Stück Netto 78,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sonderstahl Crimp-Hebelzange 2K 0,5- 6 qmm isol. Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verarbeitung von der Seite
Crimpzonen 3
Leiterquerschnitt mm2 0,5-6
Länge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen