Crimpzange CTI 6 G 0,5-6qmm Weidmüller

Artikelnummer: Z00300454
EAN: 4008190166694
Herstellernummer: 480812
Crimpzange CTI 6 G 0,5-6qmm Weidmüller
Inkl. Steuern: 178,02 € VE 1 Stück Netto 149,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Crimp-Hebelzange CTI 6 G Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Anschlag zur exakten Positionierung der Kontakte. Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung, geprüft nach DIN EN 60352 T.1 (gasfreie Verpressung). Griffe mit Kunststoffhüllen. Mit drei Crimpzonen. Anwendung: Zum Verpressen von PVC- und Polyamid-isolierten Verbindern (Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder sowie Steckverbinder). Attribute: Länge: 250 mm, Leiterquerschnitt: 0,5-6 mm2, Verarbeitung: von der Seite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verarbeitung von der Seite
Leiterquerschnitt mm2 0,5-6
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen