Crimpzange PZ 6 roto 0,14-6qmm Weidmüller

Artikelnummer: Z00300440
EAN: 4008190406615
Herstellernummer: 480811
Knipex
Crimpzange PZ 6 roto 0,14-6qmm Weidmüller
Inkl. Steuern: 173,26 € VE 1 Stück Netto 145,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Crimpzange PZ 6 roto für Aderendhülsen, Weidmüller, Trapezpressung, Leiterquerschnitt 0,14-6 mm² Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Durch das drehbare Gesenk ist die Einführung der Aderendhülsen sowohl von der als Seite auch von vorne möglich. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen. Anwendung: Zum Verpressen (Trapezpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit und ohne Kunststoffkragen. Attribute: Länge: 200 mm, Verarbeitung: von vorne und von der Seite

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verarbeitung von vorne und von der Seite
Leiterquerschnitt mm2 0,14-6
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen