• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

GEDORE Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1

UVP: 118,05 € 67,60 € Netto 56,81 €
- 47%

GEDORE Präzisionscrimpzange für Aderendhülsen

UVP: 257,87 € 136,21 € Netto 114,46 €
- 43%

GEDORE Modul-Einsatz, Rundmesser

UVP: 67,59 € 38,45 € Netto 32,31 €
- 42%

GEDORE Crimp-Zange für isolierte Verbinder

UVP: 117,21 € 68,00 € Netto 57,14 €

KS TOOLS Crimpzange für Steckhülsen

Artikelnummer:  
Z00478832 
EAN:  
4042146329436 
Herstellernummer:  
115.1455 
Marke:  
KS TOOLS 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

39,71 €

Netto 33,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

AWG 14-22/8-6
Crimpeinsatz 115.1421
Crimpeinsatz-Länge L2 50 Millimeter
Crimpeinsatz-Länge L3 34 Millimeter
Funktions-Attribute 1 mit Ratschenfunktion
Gesamtlänge L1 in mm 220
Gewicht in g 505 Gramm
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_263
Material1 Flachstahl
Material2 brüniert
Max. Leiterquerschnitt 10.0 Quadratmillimeter
Min. Leiterquerschnitt 2.5 Quadratmillimeter
mit Zwangssperre ja
Ø in mm² 2,5/0,5/8,0/10,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben