Crimpzange für Aderendhülsen

Artikelnummer: Z00478831
EAN: 4042146329412
Herstellernummer: 115.1450
Crimpzange für Aderendhülsen
Inkl. Steuern: 41,00 € VE 1 Stück Netto 34,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 499
Gesamtlänge L1 in mm 220
Funktions-Attribute 1 mit Ratschenfunktion
AWG 10/8/6
Ø in mm² 6,0/10,0/16,0
Crimpeinsatz-Länge L3 (mm) 34
Crimpeinsatz-Länge L2 (mm) 50
Crimpeinsatz 115.1420
mit Zwangssperre ja
Min. Leiterquerschnitt (mm²) 6.0
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_263
Max. Leiterquerschnitt (mm²) 16.0
Material2 brüniert
Material1 Flachstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen