Crimpzange selbsteinst. 0,08-10qmm Knipex

Artikelnummer: Z00300447
EAN: 1234
Herstellernummer: 97 53 08
Crimpzange selbsteinst. 0,08-10qmm Knipex
Inkl. Steuern: 144,75 € VE 1 Stück Netto 121,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Länge 190 mm Crimpzange selbsteinst. 0,08-10qmm Knipex.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verarbeitung von vorne
Leiterquerschnitt mm2 0,08-10
Länge (mm) 190*
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen