Crimpzange für Solarlok

Artikelnummer: Z00478843
EAN: 4042146543979
Herstellernummer: 115.1520
Crimpzange für Solarlok
Inkl. Steuern: 58,45 € VE 1 Stück Netto 49,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 540
Gesamtlänge L1 in mm 220
Funktions-Attribute 1 mit Ratschenfunktion
AWG 10 - 15
Ø in mm² 6,0 / 4,0 / 2,5 / 1,5
Crimpeinsatz-Länge L3 (mm) 34
Crimpeinsatz-Länge L2 (mm) 50
Crimpeinsatz 115.1412
mit Zwangssperre ja
Min. Leiterquerschnitt (mm²) 1.5
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_264
Max. Leiterquerschnitt (mm²) 6.0
Material2 brüniert
Material1 Flachstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen