Cuttermesser-Set inkl. 50 Klingen FORMAT

Artikelnummer: Z00306137
EAN: 4317784516341
Herstellernummer: 4317784516341
Cuttermesser-Set inkl. 50 Klingen FORMAT
Inkl. Steuern: 25,82 € VE 1 Stück Netto 21,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Cuttermesser-Set Ausführung: Kunststoffgehäuse mit Metall-Klingenführung, Drucktastenmechanik, zusätzlichem Feststellrad und Ersatzklingenmagazin. 50 Abbrechklingen im Einweg-Klingenspender mit automatischer Schubfunktion zur einfachen und sicheren Klingenentnahme. Attribute: Klingenbreite: 18 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen