Abbrechklinge 9mm TIN a 10 Stück Lutz

Artikelnummer: Z00306148
EAN: 4030884805848
Herstellernummer: 480584
Abbrechklinge 9mm TIN a 10 Stück Lutz
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ersatzklinge für Cuttermesser, Standard/TiN-beschichtet Ausführung: Abbrechklinge aus Karbonstahl. Passend für alle handelsüblichen Cuttermesser. Attribute: Ausführung: TiN-beschichtet , Inhalt: Spender à 10 Stück, Klingenbreite: 9 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenbreite (mm) 9
Inhalt (Stück) Spender à 10
Beschichtung TiN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen